Referenties
Fabory:04125.080.001
Rubix:08062583
EAN:8715494176101

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Zink |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC KL.10 MOER D934 M8
Zinkfl/flznnc kl.10 moer d934 m8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,9 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,83 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 97,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen