Referenties
Spartex:ECHU2BAS24A4-35
Rubix:08261188
Fabrikant:0936424
EAN:4043377100467


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG D936 M24
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG D936 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | a4-35 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,48 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 91,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24