SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M30

Zeskantmoeren, lage vorm

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU2BAS30A2-25
Rubix:08219576
Fabrikant:0936230
EAN:4043377100313
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M30
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 936
Diameter schroefdraad30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M30


SPARTEX RVS A2-25 MOER LAAG D936 M30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 936
Diameter schroefdraad30 mm
Voor schroevenm30
Kwaliteitsklassea2-25
Typelage vorm
Sleutelsw46
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,21 excl. BTW
/ 25 stuks
124,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

30 mm

Voor schroeven

m30
Select varianten (40)