SPARTEX RVS A2 MOER D934 M33

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU33A2-70
Rubix:A0820280
Fabrikant:093427033
EAN:4043377335135
SPARTEX RVS A2 MOER D934 M33
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M33


SPARTEX RVS A2-70 MOER D934 M33

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad33 mm
Voor schroevenm33
Kwaliteitsklassea2-70
Sleutelsw50
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,13 excl. BTW
/ 10 stuks
43,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

33 mm

Voor schroeven

m33
Select varianten (208)