Referenties
Spartex:ECH48.8ISO
Rubix:08040766
Fabrikant:004032.08000.0480.000
EAN:4051426644510


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER D934/I4032 M48
Zeskantmoeren M.48 ruwstaal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,20 excl. BTW
/ stuk
€ 9,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
48 mm
Voor schroeven
m48