SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M20X2

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFF2.20A2-70
Rubix:08214055
Fabrikant:0934220 2
EAN:4043377098511
SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M20X2

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M20X2


SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M20X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad20 mm
Voor schroevenm20
KwaliteitsklasseA2-70
Sleutelsw30
Spoed schroefdraad2 mm
€ 42,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 51,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

20 mm

Voor schroeven

m20