SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUFF2.24A4-80
Rubix:08213198
Fabrikant:0934424 2
EAN:4043377099402
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2


SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad24 mm
Voor schroevenm24
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw36
Spoed schroefdraad2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,51 excl. BTW
/ 25 stuks
61,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

24 mm

Voor schroeven

m24
Select varianten (208)