SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M24X600

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X600PFA2-70
Rubix:A0819346
Fabrikant:0931224 600
EAN:4043377081551
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M24X600

Technische samenvatting

Lengte600 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M24X600


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M24X600

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte600 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 404,87 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 489,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

600 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24