SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X6

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881551
Spartex:TH2X6EFA2-50
Rubix:08213886
Fabrikant:093322 6
EAN:4043377089854
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X6


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2 mm
€ 64,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 78,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2