SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M24

Zeskantmoeren, hoogte 3 d

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECH3D24A4
Rubix:08213186
Fabrikant:6334424
EAN:4043377145093
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M24
brand logo

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 6334
Diameter schroefdraad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M24


SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M24
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 6334
Diameter schroefdraad24 mm
Voor schroevenm24
KwaliteitsklasseA4-50
Typehoogte 3 d
Sleutelsw36
€ 110,79 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

24 mm

Voor schroeven

m24