SMC FILTERELEMENT EH19R10GV

ZFA vacuüm filterelement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:EH19R10GV
Rubix:A0714898
Fabrikant:EH19R10GV
SMC FILTERELEMENT EH19R10GV
Technische samenvatting
Filterfijnheid10 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FILTERELEMENT EH19R10GV


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.

Sterke punten

Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder

Toepassingen

Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Filterfijnheid10 µm
Materiaalkatoen (element);304 roestvrij staal (kern)
Typefilterelement
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,75 excl. BTW
/ stuk
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen