SMC ELEMENT EM100-040N

ZFA vacuüm filterelement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:EM100-040N
Rubix:A0632301
SMC ELEMENT EM100-040N
Technische samenvatting
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ELEMENT EM100-040N


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.

Sterke punten

Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder

Toepassingen

Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht549 g
Filterfijnheid40 µm
Materiaal304 roestvrij staal
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Typeem hydraulisch element
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
250,60 excl. BTW
/ stuk
303,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen