SMC FILTER TBV OLIEPOMP TRAVERSECAMBOX U5 EP910-005N
ZFA vacuüm filterelement
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EP910-005N
Rubix:05290184
Fabrikant:EP910-005N
Documenten
Productdetails : SMC FILTER TBV OLIEPOMP TRAVERSECAMBOX U5 EP910-005N
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 181 g |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,24 excl. BTW
/ stuk
€ 20,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen