SPIRAX F12SG FILTER 3/4" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MM
F12SGNodulair Gietijzeren Y-filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:F12SG 3/4" BSP 0,8 mm
Rubix:28549676
Fabrikant:1630100
Documenten
Productdetails : SPIRAX F12SG FILTER 3/4" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MM
Nodulair gietijzeren Y-filter met schroefdraadaansluiting en roest-vrijstalen zeef met perforatie 0,8mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nod. gietijzer |
| Type | f12sg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,85 excl. BTW
/ stuk
€ 82,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

