Zich instellend kogellager SKF 1224 M, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 120 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1224 M
Rubix:03045484
Fabrikant:34229
EAN:7316577296542
SKF 1224 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1224 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,54x215x215 mm
Logistiek gewicht6813 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12
Kokermessing
Referentietoerental6300 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.100,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.331,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.