Zich instellend kogellager NSK 2306-2RSTN, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 30 mm
Zelfinstellend kogellager 23..2RSTN
Zie technische informatieReferenties
NSK:2306-2RSTN
Rubix:03483812
Fabrikant:2306-2RSTN N
EAN:00029176072185

Productdetails : NSK 2306-2RS1/TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 485 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,54 excl. BTW
/ stuk
€ 86,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen