Zich instellend kogellager RHP 1320-20EC, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 31.03 mm | Binnendiameter: 20 mm
RHP Self-Lube® kogellagerinzetstuk 1320
Zie technische informatieReferenties
RHP:1320-20EC
Rubix:03304589
Fabrikant:1320-20EC R
EAN:00747023043828

Productdetails : RHP 1320 20 EC INSERT KOGELLAGERBLOK
RHP Zelfsmerende Kogellagerinzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31,03 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 1300ec |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,95 excl. BTW
/ stuk
€ 43,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen