Zich instellend kogellager SKF 1320 KM/C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1320 KM/C3
Rubix:03803145
Fabrikant:146075
EAN:7316571679549

Productdetails : SKF 1320 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8550 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 13..k |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.102,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.334,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
