Referenties
3M:55673
Rubix:23031330
Fabrikant:7000045383
EAN:00051141556734

Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHUURSCHIJF 375L DIA150 P600 55673
3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 357L levert uitstekende weerstand tegen scheuren en belooft een constante finish op een verscheidenheid van ondergronden. De 375L Film Disc is een uitstekende keuze om een uniforme finish te bereiken. Geschikt voor gebruik op metaal, hout, composieten of verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11,412 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 356,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen