ZUIG/PERSSLANG VACUPRESS CRISTAL D. 19MM (PER ROL 60M)
Zuig/persslang CRISTAL
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913844-19X28
Rubix:27092774
Fabrikant:9138440190000

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG VACUPRESS CRISTAL D. 19MM (PER ROL 60M)
Twee-laags PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 65 °C |
| Binnendiameter (inch) | 3/4 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,1/8 '' |
| Lengte | 60 m |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Dikte materiaal | 4,5 mm |
| Boogradius | 8,5 mm |
| Materiaal | pvc/staal/polyester |
| Druk niet-barsten | 60 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.048,20 excl. BTW
/ 60 meters
€ 1.268,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
