ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNA D.60MM (PER ROL 30M)
Zuig/persslang ARMORVIN HNA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913040-60X72
Rubix:27092418
Fabrikant:9130400600000

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNA D.60MM (PER ROL 30M)
Zachte PVC zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 65 °C |
| Binnendiameter (inch) | 2,3/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,13/16 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Dikte materiaal | 6 mm |
| Boogradius | 20 mm |
| Materiaal | pvc/staal |
| Druk niet-barsten | 7,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.169,70 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.415,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden