ZUIVELSLANG VACUPRESS FOOD 913042/908 D.40MM (PER ROL 30M)
Zuig/persslang FOOD
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913042-40X52
Rubix:27093082

Productdetails : ZUIVELSLANG VACUPRESS FOOD 913042/908 D.40MM (PER ROL 30M)
Thermoplastisch rubber zuig/persslang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor melk. Volgens FDA 21 CFR 177.2600 paragraaf 'e' (waterige levensmiddelen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,9/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,1/16 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Dikte materiaal | 6 mm |
| Boogradius | 11 mm |
| Materiaal | rubber/staal |
| Druk niet-barsten | 30 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.723,80 excl. BTW
/ 30 meters
€ 2.085,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
