SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S25TF-250Z

Zuigerstangloze Actuatoren CY1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1S25TF-250Z
Rubix:05299553
Fabrikant:01041361
EAN:3618035653060
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S25TF-250Z

Technische samenvatting

Typesmc zuigerstangloze cilinder cy1s25tf-250z
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S25TF-250Z


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
CY1S-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Slide Bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2571 g
Typesmc zuigerstangloze cilinder cy1s25tf-250z
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger25 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
587,65 excl. BTW
/ stuk
711,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen