SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M20G-900

ZUIGERSTANGLOZE CILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1M20G-900
Rubix:05266446
Fabrikant:00009679
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M20G-900

Technische samenvatting

Typemy1
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder900 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M20G-900


For long strokes with compact size and an integrated guide, the MY1 series rodless actuator provides an ideal solution. The MY1 mechanical joint rodless cylinder includes four standard models, which allow the appropriate bearing style to be selected in order to match the accuracy and load requirements of your application. If necessary, you can also combine the basic MY1 cylinder with an external guide in order to create a special engineered solution. Piping options can be selected according to the application. MY1 is available in 9 bore sizes from 16mm to 100mm. Standard strokes are available up to 2000mm with a 5000mm long stroke option on some bore sizes.
Voor grote slaglengtes met een compact formaat en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator uit de MY1-serie een ideale oplossing. Het MY1-aanbod van mechanisch verbonden stangloze cilinders bestaat uit vier standaardmodellen, waardoor de juiste lagerversie kan worden geselecteerd om aan de nauwkeurigheid en de belastingvereisten van uw toepassing te beantwoorden. Indien nodig kunt u de basisversie van de MY1-cilinder ook combineren met een externe geleider en op die manier een speciaal ontworpen oplossing in elkaar zetten. De fitwerkopties kunnen op basis van de toepassing worden geselecteerd. De MY1-modellen zijn beschikbaar in 9 boringdiameters, gaande van 16 mm tot 1000 mm. De standaardslaglengtes zijn beschikbaar tot 2000 mm, terwijl voor sommige boringdiameters ook nog een 5000 mm lange slaglengteoptie beschikbaar is.

Sterke punten

w/o Stroke Adjustment Unit Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Strokes from 100mm through 2000mm depending upon bore size With one or two stroke adjusters with or without shocks Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemy1
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder900 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemy1m
€ 562,91 excl. BTW
/ stuk
€ 681,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen