FESTO VACUUMZUIGER ESS-30-GT-G1/8-I 525970

Zuignap ESS-30

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-30-GT-G1/8-I
Rubix:05099390
Fabrikant:525970
EAN:4052568046682
FESTO VACUUMZUIGER ESS-30-GT-G1/8-I 525970

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-30-GT-G1/8-I 525970


Vacuümzuiger ESS-30-GT-G1/8-I eenvoudig verwisselbaar Hoogtecompensatie zuignaphouder=3,5 mm, Min. werkstukradius R=26 mm, Nominale diameter=2,5 mm, Zuignapdiameter=30 mm, Zuignapvolume=2,4 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19,87 g
Materiaalhoogwaardig polyurethaan elastomeer
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
23,36 excl. BTW
/ stuk
28,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen