PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B30 - 0101418

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101418
Rubix:05151156
Fabrikant:0101418
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B30 - 0101418

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen
Diameter30 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B30 - 0101418


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen
Diameter30 mm
Vormbalg
Typezuignap
26,99 excl. BTW
/ stuk
32,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen