PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BL50-3P PU/PA 50-1/2', 0113745

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0113745
Rubix:A0080478
Fabrikant:0113745
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BL50-3P PU/PA 50-1/2', 0113745

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter50 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER BL50-3P PU/PA 50-1/2', 0113745


Deze zuignap is speciaal ontworpen voor het hanteren van plastic zakken. De unieke zuignapfitting zorgt voor de hoge initiële stroming die nodig is voor een stevige grip. De zuignap met dubbele hardheid biedt betere afdichtingsmogelijkheden en een stabielere en veiligere hantering.

Sterke punten

•Fitting met hoge doorstroming voor een hoge initiële vacuümdoorstroming die nodig is voor het hanteren van plastic zakken
Geschikt voor niveauregeling en oneffen oppervlakken
Dubbele hardheid voor sterkte en stabiliteit in combinatie met zachtheid en flexibiliteit.
DURAFLEX®-materiaal combineert de elasticiteit van rubber met de slijtvastheid van polyurethaan
Het DURAFLEX®-materiaal laat geen sporen achter

Toepassingen

Bags, sacks and bundles;Bag and pouch handling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu)
Diameter50 mm
Vormrond
Typezuignap
73,62 excl. BTW
/ stuk
89,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen