Referenties
Piab:0200441
Rubix:A0080194
Fabrikant:0200441



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U30 SI/50SH 32-FDA, 0200441
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U30 van transparant siliconen (SIL FDA) met 50° Shore A-hardheid. Geschikt voor vlakke/lichte rondingen en holle vormen.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u30 siliconen (sil fda) 50° shore a, ø32 mm, 0200441 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,94 excl. BTW
/ stuk
€ 16,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen