PIAB SUCTION CUP OF55X150P.5E.N40W 0108036

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0108036
Rubix:A0816921
Fabrikant:0108036
PIAB SUCTION CUP OF55X150P.5E.N40W 0108036

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan (pu60) / duraflex®
Diameter150 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB SUCTION CUP OF55X150P.5E.N40W 0108036


Dit programma van ovale zuignappen heeft eigenschappen die speciaal geschikt zijn voor het hanteren van metaalplaatmateriaal.

Sterke punten

-Geschikt voor vlakke en ruwe oppervlakken
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.

Toepassingen

Exterior and interior trim components assembly

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan (pu60) / duraflex®
Diameter150 mm
Vormplat
Typepiab zuignap of55x150p.5e.n40w 0108036
Minimale temperatuur10 °C
Maximumtemperatuur50 °C
86,31 excl. BTW
/ stuk
104,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen