PIAB ZUIGNAP OVAAL OF40X110P PU60SH 40X110,3/8' 0108263
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0108263
Rubix:A0080385
Fabrikant:0108263



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP OVAAL OF40X110P PU60SH 40X110,3/8' 0108263
Dit programma van ovale zuignappen heeft eigenschappen die speciaal geschikt zijn voor het hanteren van metaalplaatmateriaal.
Sterke punten
-Geschikt voor vlakke en ruwe oppervlakken
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.
Toepassingen
Exterior and interior trim components assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu60) |
| Diameter | 110 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | piab zuignap ovaal of40x110p pu60 met 3/8' (g3/8') aansluiting en filtersieb (0108263) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,13 excl. BTW
/ stuk
€ 73,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen