Referenties
Metabo:628797000
Rubix:A0217043
Fabrikant:628797000
EAN:4061792188945

Productdetails : METABO ZUIGSLANGSET MESSING 4 M 1 (25 MM) 628797000
Voor de aansluiting aan de zuigzijde van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten met 1" inwendige schroefdraad, Geschikt voor het zuigen uit put, regenton, vijver of beekje, Zuigslang 1", transparant met ingewerkte hard PVC-spiraal, knik- en slijtvast, Een terugslagklep voorkomt dat het water bij snel aanzuigen en transporteren na een onderbreking terugstroomt, Zuigkorf met lip voor het aanbrengen van een vlotterkogel, Bestaande uit:, Zuigslang 1", Heavy duty slangklemmen, staal verzinkt, Zuig-hogedrukkoppeling messing, 1"-mondstuk, Snelkoppeling messing, 1"-USD, Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD, Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 4 m |
| Toepassing | voor de aansluiting aan de zuigzijde van tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten; geschikt voor zuigen uit put, regenton, vijver of beekje. |
| Kleur | kleurloos |
| Bedrijfsdruk | 7 bar |
| Boogradius | 110 mm |
| Materiaal | messing; hard pvc-spiraal (ingewerkt); transparante slang; slangklemmen staal verzinkt; roestvast staal voor zuigkorf/ventielonderdelen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ stuk
€ 77,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen