BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK STALEN VELG - VSTH 82/20K
Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VSTH 82/20K
Rubix:31052322
Fabrikant:753013
EAN:4047526111571

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK STALEN VELG - VSTH 82/20K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- staal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Laadcapaciteit | 270 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 70 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 70 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,04 excl. BTW
/ stuk
€ 104,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
270 kg
