SMC TERUGSLAGKLEP MET M8 CONNECTOR XT34-303-F03

Pilot Check Valve

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:XT34-303-F03
Rubix:A0632059
Fabrikant:XT34-303-F03
SMC TERUGSLAGKLEP MET M8 CONNECTOR XT34-303-F03
Technische samenvatting
Aansluitingg 3/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP MET M8 CONNECTOR XT34-303-F03


The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluitingg 3/8 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
174,52 excl. BTW
/ stuk
211,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen