Referenties
Portwest:PW377OBRM
Rubix:A0619047
EAN:5036108391745



Productdetails : PORTWEST HOODIE PW3 ORANJE/ZWART MT M
Sweat: onderscheidend ontwerp, een combinatie van Portwest HiVisTex Pro reflecterende strepen, met eigentijdse contrasterende panelen. Het biedt uitzonderlijk comfort en warmte, 2 grote zijzakken met rits, een ruime pasvorm en zacht aanvoelende stof.
Buitenstof: 65% Polyester, 35% Katoen 300g Voeringstof: Borg Fleece 100% Polyester 300g
T-shirt: Buitenstof: 55% Katoen, 45% Polyester, Gebreid 175g
Buitenstof: 65% Polyester, 35% Katoen 300g Voeringstof: Borg Fleece 100% Polyester 300g
T-shirt: Buitenstof: 55% Katoen, 45% Polyester, Gebreid 175g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,56 excl. BTW
/ stuk
€ 81,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen