Referenties
GISS Cutline:864921
Rubix:17210214
EAN:3660338193644

Documenten
Productdetails : CUTLINE ZWENKTASTER - 864921 (OUD 855381)
2 hulpstukken diameter (6 en 8 mm) Geleverd in een cassette
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
