COLSON ZWENKWIEL REM GEGOTEN POLY 92SH.A JSAU 2003 6440/B
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:REM GEGOTEN POLY 92SH.A JSAU 2003 6440/B
Rubix:A0254095
Fabrikant:JSAU 2003 6440/B
EAN:8717349089222

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM GEGOTEN POLY 92SH.A JSAU 2003 6440/B
Aluminium wielen met vastgelijmde polyurethaanband (Shore A 92) met twee diepe groefkogellagers en stalen kraagbusjes met buitendiameter 15/20/25 mm en binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• Zwenkvork van diepgetrokken, verzinkt staal met wielrem. Zwenkstuk met afgedicht precisiekogellager
en een vetnippel
en een vetnippel
Toepassingen
• Zwenkvork van diepgetrokken, verzinkt staal met wielrem. Zwenkstuk met afgedicht precisiekogellager
en een vetnippel
en een vetnippel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 650 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jsau |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
| Lengte plaat | 112 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,95 excl. BTW
/ stuk
€ 133,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen