FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MOD.AT5

10-delige Pozidriv® en Phillips® schroevendraaierset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:MOD.AT5
Rubix:10561336
EAN:3662424098390
FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MOD.AT5
Technische samenvatting
Aantal elementen10
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MOD.AT5


De FACOM MOD.AT5-module met 10 PROTWIST® kruiskopschroevendraaiers is ontworpen om perfect te integreren in de modulaire gereedschapswagens: CHRONO, JET en hun varianten.

Kenmerken:
De PROTWIST® module met 10 schroevendraaiers onderscheidt zich door de hoogwaardige afwerking, ontwikkeld voor professionals die geen compromissen aanvaarden. De gefreesde klingen met tri-coating (zink-nikkel-chroom) bieden een viervoudige corrosiebestendigheid, terwijl de CNC-precisie een perfecte passing met de schroef garandeert. Dit vermindert slijtage en maximaliseert de krachtoverdracht.
De Soft Grip handgrepen zorgen voor langdurig comfort en zijn bestand tegen olie, oplosmiddelen en chemicaliën die vaak in werkplaatsen voorkomen. De onuitwisbare lasergravure maakt een snelle en duurzame identificatie van elk gereedschap mogelijk, zelfs na jaren intensief gebruik. Deze module is volledig compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM, zodat elk gereedschap overzichtelijk, veilig en direct toegankelijk blijft. De modellen met kort blad (ook wel “Tom Thumb” of mini-schroevendraaiers genoemd) zijn ideaal voor nauw toegankelijke ruimtes, terwijl de lange uitvoeringen een optimale grip bieden bij diepliggende schroeven. Elke kling ondergaat een thermische inline-behandeling die de levensduur met 50 tot 100% verlengt en de mechanische sterkte verhoogt. De geoptimaliseerde ergonomie van de handgrepen verhoogt het aandraaimoment met 10%, wat vermoeidheid vermindert en uitglijden voorkomt. Met de FACOM-levenslange garantie en het “Origine France Garantie”-label staat deze module garant voor uitstekende en duurzame kwaliteit.

Specificaties:
• Samenstelling van de module MOD.AT5:
• 1 Pozidriv® schroevendraaier ATD1X100 – ronde kling, 1 × 100 mm
• 1 Pozidriv® schroevendraaier ATD2X35 – korte kling, 2 × 35 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP0X75 – 0 × 75 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP1X125 – 1 × 125 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP1X100 – 1 × 100 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP2X35 – 2 × 35 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP2X125 – 2 × 125 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP2X250 – 2 × 250 mm
• 1 Phillips® schroevendraaier ATP3X150 – 3 × 150 mm
• 1 Pozidriv® schroevendraaier ATWDH2X125 – zeskantkling, 2 × 125 mm
• 1 inlay MOD.A5PB (ref. PL.677)
• Klingen van hoogwaardig gelegeerd staal met tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Soft Grip handgrepen in TPE, bestand tegen oliën en oplosmiddelen
• Thermische inline-behandeling voor een langere levensduur
• Lasergravure bestendig tegen slijtage
• Klinglengtes van 35 mm (“Tom Thumb”) tot 250 mm
• Thermogevormde inlay van polystyreen
• Compatibel met de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens

Normen:
Deze PROTWIST® schroevendraaiers voldoen aan de internationale norm ISO 8764, die de specificaties voor kruiskopschroevendraaiers (Phillips® en Pozidriv®) vastlegt.

Merkinformatie:
Facom (afkorting in het Frans van "Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique") werd in 1918 opgericht door ingenieur Louis Mosés en is vandaag de dag marktleider in Europa op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring levert het Franse merk gereedschap aan veeleisende sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek en het industrieel onderhoud, waar precisie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en Franse kwaliteit, met 90% van de productie die in Europa plaatsvindt.
MODULE 10 SCREWDRIVERS

Sterke punten

• Uitzonderlijke duurzaamheid: tri-coating en thermische behandeling verlengen de levensduur tot 100%, wat de vervangingskosten en stilstandtijden vermindert.
• Precisie en krachtoverdracht: CNC-bewerkte punten voorkomen speling en stripping van schroefkoppen, voor efficiënter werken.
• Comfort en veiligheid: Soft Grip handgrepen absorberen trillingen en bieden een stevige greep, zelfs met handschoenen of in vochtige omgevingen.
• Professionele organisatie: modulaire inlay compatibel met FACOM-gereedschapswagens voor een logische, snelle en veilige werkplaatsinrichting.
• Uitzonderlijke veelzijdigheid: klinglengtes van 35 mm tot 250 mm dekken alle toepassingen, van fijne elektronica tot zware mechanica.

Toepassingen

Deze PROTWIST® module is onmisbaar in alle omgevingen waar precisie en robuustheid van cruciaal belang zijn:
• Autowerkplaatsen: ideaal voor het demonteren van dashboards, elektronische behuizingen of carrosserie-onderdelen, dankzij de korte bladen ("Tom Thumb") en de lange modellen voor diepe zones.
• Industriële onderhoudswerkzaamheden: onderhoud van machines, transportsystemen en metalen structuren
• Elektriciteit en elektronica: voor elektrische kasten, bedieningspanelen en gevoelige apparatuur
• Luchtvaartsector: geschikt voor lichte constructies en luchtvaartonderdelen, waar traceerbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen10
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,00 excl. BTW
/ stuk
85,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden