ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 2.00 ISO IC908 5992257

16ERM

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:16ERM 2.00 ISO IC908
Rubix:20771640
Fabrikant:5992257
ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 2.00 ISO IC908 5992257
Technische samenvatting
Hoek60 °
Aantal windingen per inch2
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 2.00 ISO IC908 5992257


IR/L-ISO - Extern ISO Metrisch (DIN13 12-1986 klasse: 6G) liggende schroefdraadinserts. ER/L - afgeronde periferie en hark, ERB - met een chipformer en perifere afronding, ERM - met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht4,312 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking7 g
Hoek60 °
Aantal windingen per inch2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,05 excl. BTW
/ 5 stuks
123,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen