Referenties
Iscar:16IR 2.50 ISO IC908
Rubix:20771748
Fabrikant:5901925

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IR 2.50 ISO IC908 5901925
IR/L-ISO - Intern, ISO metrisch (DIN13 12-1986 klasse 6H) liggende schroefdraadinserts. ER/L - afgeronde periferie en hark, ERB - met een chipformer en perifere afronding, ERM - met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,6 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Schakering | ic908 (tialn) |
| Type plaatje | ir/l-iso |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen