MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM 18V DGA520ZX1
18 V Haakse slijper 125 mm X-LOCK
Zie technische informatieReferenties
Makita:DGA520ZX1
Rubix:A0146306
Fabrikant:DGA520ZX1
EAN:0088381751100


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM 18V DGA520ZX1
Sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht. Uitgerust met X-LOCK wisselsysteem om slijpschijven met slechts één klik te wisselen. Hogere veiligheid: haakse slijper met rem, slijpschijf staat snel stil. Voorzien van veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten. De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte bediening. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18 V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper (x-lock) |
| Model | dga520zx1 |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Vermogen | 660 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,83 excl. BTW
/ stuk
€ 280,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen