Referenties
Bahco:SC127V
Rubix:A0415802
EAN:7314150121847


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 130 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO ELEKTRICIENSSCHAAR 3VDE 130MM SC127V
Geïsoleerde schaar. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900. Enkellaags gekleurde coating. Kleine gleuf in het blad t.b.v. strippen van draad.
Sterke punten
•Dip-coated insulation
1-layer safety colour code insulation (only red coating)For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Finger guard
Small groove in the blade for stripping cables
50 mm cutting length
Each and every tool is tested to 10.000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
1-layer safety colour code insulation (only red coating)For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Finger guard
Small groove in the blade for stripping cables
50 mm cutting length
Each and every tool is tested to 10.000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Snijcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Beklengte | 50 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen