Referenties
Knipex:73 06 160
Rubix:10169479
EAN:4003773075141

Documenten
Productdetails : KNIPEX X-CUT COMPACTE ZIJSNIJTANG 73 06 160
73 06 160 KNIPEX X-Cut®
cuts finest strands as well as multi-core cables and piano wires. Powerful, light and universal. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Box-joint design: highest stability with low weight. Doubly supported joint axis for heavy duty. Large opening width for thicker cables. Cuts precisely, even through fine copper wires. Compact, low-weight construction. Universally usable, in the assembly, maintenance and production. 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length.
Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4.8 mm Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.8 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7 mm Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.2 mm Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 12.0 mm VDE tested: yes
cuts finest strands as well as multi-core cables and piano wires. Powerful, light and universal. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Box-joint design: highest stability with low weight. Doubly supported joint axis for heavy duty. Large opening width for thicker cables. Cuts precisely, even through fine copper wires. Compact, low-weight construction. Universally usable, in the assembly, maintenance and production. 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length.
Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.. Krachtig, licht en universeel. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x60x28 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 165 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,64 excl. BTW
/ stuk
€ 52,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen









