BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 BODY 06019E0102
10,8 V schroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GDS 12V-115 (06019E0102)
Rubix:19050466
Fabrikant:06019E0102
EAN:3165140799874






Technische samenvatting
| Spanning | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 115 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 BODY 06019E0102
Langere levensduur en grotere precisie, maar nog steeds even compact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 v li-ion V |
| Maximaal koppel | 115 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Onbelast toerental | 2600 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,45 excl. BTW
/ stuk
€ 214,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden