MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FHIW2F12-0X

SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FHIW2F12-0X

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:M18 FHIW2F12-0X
Rubix:A0561617
Fabrikant:4933492782
EAN:4058546476533
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FHIW2F12-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel1491 N.m
Gewicht3,4 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FHIW2F12-0X


* Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
* 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie
* Ons accu isolatiesysteem zorgt voor een veilige batterijverbinding en controleert de trillingen die op de accu worden overgebracht.
* Robuust tandwielhuis voor meer duurzaamheid
* Tri-LED's leveren high-definition verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te verbeteren
* Met 4-standen DRIVE CONTROL kan de gebruiker schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid bij de toepassing
* Stand 4 boutverwijdering, levert maximaal koppel en schakelt dan over naar 750 tpm voor uitstekende controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
* Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
* Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel1491 N.m
Gewicht3,4 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
399,90 excl. BTW
/ stuk
483,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden