BAHCO KLAUWHAMER FG 570G 428F-20
BOORSET 158 NM + BOOR 125 MM + 2 BATTERIJEN 18 V 5,0 AH + OPLADER M18 FPP2E3-502XEU POWERPACK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:428F-20
Rubix:A0768568
Fabrikant:428F-20
EAN:7314150436422






Documenten
Productdetails : BAHCO KLAUWHAMER FG 570G 428F-20
Klauwhamer met gebogen klauw
Glanzend gepolijste kopafwerking
Ronde kop
Achthoekige hals
Glasvezel handvat voor maximale schokabsorptie
Comfortabel gevormd handvat met geïnjecteerde rubberen grip
Feloranje kleur maakt het gereedschap gemakkelijker te vinden
Glanzend gepolijste kopafwerking
Ronde kop
Achthoekige hals
Glasvezel handvat voor maximale schokabsorptie
Comfortabel gevormd handvat met geïnjecteerde rubberen grip
Feloranje kleur maakt het gereedschap gemakkelijker te vinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | nageltrekker |
| Sectie | 26 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Lengte kop | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,99 excl. BTW
/ stuk
€ 31,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden