Referenties
Bahco:BBSH2CA
Rubix:A0766084
EAN:7314150247219

Productdetails : BAHCO HAAKSE BOL-AFWERKHAMER BBSH2CA
Ronde kop met een hardheid van 45-60 HRC en een klein rechthoekig eindvlak. Vlakvorm: C (convex) rond. Small rectangular end in angle. Kop van gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Type | speciale hamer |
| Sectie | 40 mm |
| Lengte | 328 mm |
| Gewicht | 460 g |
| Diameter | 19 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | echte hickory (noten) houten handgreep |
| Materiaal | kop: gelegeerd staal (high performance alloy steel) ; handgreep: hickoryhout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,35 excl. BTW
/ stuk
€ 43,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
