Referenties
Facom:256.4F
Rubix:10560469
EAN:3662424988004




Technische samenvatting
| Materiaal mantel | staal |
|---|---|
| Diameter handvat | 4 mm |
| Totale lengte | 105 mm |
Productdetails : FACOM CENTERPUNT FLUO 256.4F
A [mm]: 6d1 [mm]: 10L [mm]: 115Capaciteit [lbf.in]: 0,060
Sterke punten
• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Gesmeed chroom-vanadiumstaal, hardheid van 52 tot 58 HRc.• Uitvoering: gekartelde steel.• Verzinkte afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Totale lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes