FACOM CENTERPUNT PRECISIE BEKLEED 256.6

256 - Precisie centerpunten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:256.6
Rubix:10107334
EAN:3148511606407
FACOM CENTERPUNT PRECISIE BEKLEED 256.6

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat6 mm
Totale lengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CENTERPUNT PRECISIE BEKLEED 256.6


De FACOM 256 serie omvat precisiecenterpunten die zijn ontworpen voor het zuiver en duurzaam markeren van metalen onderdelen. Deze gereedschappen zijn vervaardigd uit gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal en bieden een hoge slagconsistentie en een lange levensduur.

Kenmerken:
De precisiecenterpunten van de FACOM 256 serie zijn bedoeld voor het aanbrengen van duidelijke markeringen op metalen oppervlakken vóór het boren of verspanen. Het gekartelde lichaam zorgt voor een veilige grip, zelfs bij gebruik met handschoenen, en garandeert een uitstekende stabiliteit tijdens het slaan. Het gesmede en geharde chroom-vanadiumstaal, met een hardheid tussen 52 en 58 HRC, verleent het gereedschap een hoge weerstand tegen slijtage en vervorming. De verzinking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid in vochtige omgevingen.

Specificaties:
• Serie: 256
• Puntdiameter: van 2,5 mm tot 10 mm
• Totale lengte: van 105 mm tot 130 mm
• Materiaal: gesmeed chroom-vanadiumstaal
• Rockwell-hardheid: 52 tot 58 HRC
• Afwerking: verzinkt
• Type lichaam: gekarteld
• Garantieperiode: wettelijke garantie

Normen:
Het FACOM 256 precisiecenterpunt voldoet aan de norm ASME B107.410, die de prestatie- en veiligheidseisen voor handgereedschap vastlegt. Daarnaast voldoet het aan de norm DIN 7250, met betrekking tot de afmetingen en kenmerken van markeerpunten. Ten slotte is hij conform NF E 71-211, wat de compatibiliteit met de Franse normen voor industrieel gereedschap garandeert.

Sterke punten

• Heldere, nauwkeurige en reproduceerbare markeringen op verschillende metaalsoorten, zelfs op licht onregelmatige oppervlakken
• Uitstekende duurzaamheid dankzij harding tot 52–58 HRC, voor langdurige weerstand tegen slijtage en vervorming bij herhaald gebruik
• Stevige, veilige en comfortabele grip door de gelijkmatige karteling van het lichaam, die slippen tijdens het slaan beperkt
• Duurzame corrosiebescherming door verzinking, geschikt voor vochtige omgevingen of blootstelling aan temperatuurschommelingen

Toepassingen

De FACOM 256 serie is bedoeld voor onderhoudswerkplaatsen, productiediensten, draaiwerkplaatsen en professionals in de auto- en algemene mechanica. Deze serie is geschikt voor het markeren, centreren en punten vóór het boren op staal, aluminium, messing of andere legeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114x10x10 mm
Gewicht verpakking58 g
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat6 mm
Totale lengte115 mm
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden