FACOM CENTERPUNT AUTOMATISCH 257A

Automatisch centerpunt

Zie technische informatie

Referenties

Facom:257A
Rubix:10107336
EAN:3148519206838
FACOM CENTERPUNT AUTOMATISCH 257A

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat7 mm
Totale lengte163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CENTERPUNT AUTOMATISCH 257A


De FACOM 257A automatische centerpunt is perfect om het aftekenen en positioneren vóór het boren te vereenvoudigen. Hij combineert mechanische betrouwbaarheid met hoog gebruikscomfort. De activering door eenvoudige druk garandeert een snelle en nauwkeurige slag op alle soorten materialen.

Kenmerken:
De 257A is ontworpen voor nauwkeurig aftekenen zonder dat aanvullend gereedschap nodig is. De verchroomde behuizing biedt een goede weerstand tegen slijtage en stoten en zorgt tegelijk voor een comfortabele grip. Het geïntegreerde veermechanisme levert een gecontroleerde slag door eenvoudige druk op de kop, waardoor het gebruik van een hamer overbodig is. De slagkracht is eenvoudig instelbaar via de geplastificeerde kop, zodat de impact kan worden aangepast aan het materiaal of de gewenste markeerfijnheid. Opnieuw opspannen is niet nodig: het volstaat de centerpunt correct te positioneren, druk uit te oefenen en bij de klik wordt de markering uitgevoerd. De punt is bovendien verwisselbaar, wat de levensduur van het gereedschap verlengt.

Specificaties:
• Referentie: 257A
• Totale lengte: 163 mm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Diameter behuizing: 16 mm
• Diameter stift: 7 mm
• Instelbaar slagbereik: 11 tot 22 kg
• Behuizing: verchroomd
• Kop: zwart geplastificeerd
• Meerdere gekartelde zones voor extra grip
• Reservepunt: 257.07A

Sterke punten

• Snel centerpunten zonder hamer, met minder risico op wegglijden
• Nauwkeurige instelling van de slagkracht naargelang het materiaal
• Verchroomde behuizing, corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen
• Comfortabel gebruik, ook bij seriematig werken, dankzij het lage gewicht en de uitgebalanceerde grip

Toepassingen

De FACOM 257A automatische centerpunt wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productie en metaalbewerking. Hij dient voor het markeren van boorpunten, het uitlijnen van assemblages en het aanduiden van assen vóór bewerking. Dit gereedschap is eveneens geschikt voor precisiewerk in slotenmakerij, plaatbewerking en algemene mechanica.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x30x28 mm
Gewicht verpakking149 g
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat7 mm
Totale lengte163 mm
Aangepaste tariefcode82055980
66,48 excl. BTW
/ stuk
80,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden