Referenties
Bahco:SB3734BM-2
Rubix:10082110
EAN:7314150270972





Technische samenvatting
| Materiaal mantel | staal |
|---|---|
| Diameter handvat | 27 mm |
| Totale lengte | 155 mm |
Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 2MM SB3734BM-2
Bahco SB3734BM-2 is een 2 mm centerpunt/pen met beschermkap en 2-component handgreep voor extra veiligheid. Ideaal voor precies markeren en centreren op metaal.
Sterke punten
•Parallel pin punch with guard
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Totale lengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen